Motion
31553
Capuchon de radiateur de course 74100803 - 20 psi
N° D’ARTICLE MI10544829
N° MFR31553
Prix44.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon de radiateur de course 74100803 - 20 psi
N° D’ARTICLE MI10544829
N° MFR31553
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
Prix44.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du col de remplissage
    1.61 po, 41 mm
  • Diamètre extérieur du col de remplissage
    2.20 po, 56 mm
  • Diamètre de la coquille
    60 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tous les bouchons de pression du radiateur Gates sont fabriqués en métal résistant à la corrosion et de forte épaisseur. Cela garantit une longue durée de vie et un contrôle précis de la pression. Respecte ou dépasse les normes réglementaires environnementales pour réduire la pollution atmosphérique. Fabriqué pour satisfaire ou dépasser les spécifications des équipementiers en matière de fonction, de forme et d’ajustement.
  • Système de récupération du liquide de refroidissement
    Système fermé de course
  • Profondeur du col de remplissage
    0.75 po, 19 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7410-0803
  • Numéro CUP du fabricant
    770075225744
  • Type de pièce
    Capuchon de radiateur de course
  • Pression nominale
    20 psi
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    770075225744

Aperçu

Description du fabricant
31553 CAPUCHON DE RADIATEUR DE COURSE
  • Vaste gamme d’applications couvrant toutes les marques et tous les modèles
  • Conçu pour un contrôle précis de la pression
  • Ne nécessite aucun réglage pour l’installation