Motion
22230CAMW509
Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10574371
N° MFR22230CAMW509
Prix2,765.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10574371
N° MFR22230CAMW509
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
Prix2,765.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    172000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661135273
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    252000 kN
  • CUP_NON
    192661135273

Aperçu

Description du fabricant
22230CAMW509 PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon