Motion
EFRB22431HHCK81A  1 15/16 FLG NOIR RLR BRG

LINK-BELT
EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG

EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG NOIR RLR BRG
N° D’ARTICLE MI10590500
N° MFREFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG

EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG NOIR RLR BRG
N° D’ARTICLE MI10590500
N° MFREFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur du boîtier
    5.6300 po
  • Hauteur totale
    4.3100 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur totale
    5.6300 po
  • Poids
    14.80 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B431L
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro CUP du fabricant
    662864906364
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22431HHCK81A