Motion
451319C
Cartouche de réparation série 5000 , 1-1/4 po Tuyau, 1-1/4-11 BSPP, métrique, acier inoxydable 300 , débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI10592605
N° MFR451319C
Prix835.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de réparation série 5000 , 1-1/4 po Tuyau, 1-1/4-11 BSPP, métrique, acier inoxydable 300 , débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI10592605
N° MFR451319C
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
Prix835.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Taille du filetage
    1-1/4-11

Détails

  • Pression d’air
    300 psi
  • Connexion
    Tuyau parallèle standard britannique (BSPP)
  • Débit
    Mono
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 5000
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
451319C TROUSSE DE RECONSTRUCTION
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon