Motion
34-300/L
Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en microsurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts - calibre 13
N° D’ARTICLE MI10594569
N° MFR34-300/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en microsurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts - calibre 13
N° D’ARTICLE MI10594569
N° MFR34-300/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en microsurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314214158
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314214158

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE POLYESTER SANS COUTURE 34-300/L
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Dos respirant pour plus de confort