Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
- Longueur du rouleau25 verges
- Largeur du rouleau2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurJaune
- Numéro de grainP180
- Numéro de stock du fabricant63642506150
- Numéro CUP du fabricant636425061502
- Quantité du colis1
- CUP_NON63642506150
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos en papier robuste résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement en stéarate à base d’eau sans chargement minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le ponçage à sec et la finition de l’aluminium, de la fibre de verre, des composites, des bois durs et des bois mous
- l’adhésif sensible à la pression permet une application et un retrait faciles