Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447TS
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1840 lb
Détails
- Régime de base1790 tr/min
- Type de boîtierTEFC
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382134952
- ModèleGK33
- Puissance du moteur200 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1790 tr/min
- CUP_NON786382134952