Motion
MHMR20T-1
MHMR20T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 20MM-20MM PTFE
N° D’ARTICLE MI10610522
N° MFRMHMR20T-1
Prix102.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHMR20T-1 - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 20MM-20MM PTFE
N° D’ARTICLE MI10610522
N° MFRMHMR20T-1
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
Prix102.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    120212 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990135148

Aperçu

Description du fabricant
MHMR20T-1 RODEND
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif