Motion
C62092
Taraud manuel - Série 0404 , taille de filetage 3/4 - 16 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10611335
N° MFRC62092
Prix155.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 0404 , taille de filetage 3/4 - 16 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10611335
N° MFRC62092
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
Prix155.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur du tableau
    4.2500 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4-16
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 16

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0404
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BOUGIES À MAIN HS C62092 0404 3/4-16UNF