Motion
150T25A
Embout de puissance TORX 25 x 2 po
N° D’ARTICLE MI10616353
N° MFR150T25A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de puissance TORX 25 x 2 po
N° D’ARTICLE MI10616353
N° MFR150T25A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    25
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    TORX
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854003342
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
150T25A TORX 25 MÈCHES ÉLECTRIQUES X 2 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.