Motion
PZiG-300-FTCT-FNPT1/2-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PZiG-300-FTCT-FNPT1/2-W-S-ULP

Pompe de dosage pilotée par solénoïde - décharge max. 340 ml/min, 145 psi max., réglages numériques, fonctions avancées, entrée/sortie numérique, sortie analogique
N° D’ARTICLE MI10616853
N° MFRPZiG-300-FTCT-FNPT1/2-W-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PZiG-300-FTCT-FNPT1/2-W-S-ULP

Pompe de dosage pilotée par solénoïde - décharge max. 340 ml/min, 145 psi max., réglages numériques, fonctions avancées, entrée/sortie numérique, sortie analogique
N° D’ARTICLE MI10616853
N° MFRPZiG-300-FTCT-FNPT1/2-W-S-ULP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Entrée/sortie TOR, sortie analogique
  • Pression de refoulement maximale
    145 psi
  • Volume de refoulement maximal
    340 ml/min
  • Matériau de la pompe
    PVDF
  • Paramètres
    Paramètres numériques, fonctions avancées

Aperçu

Description du fabricant
PZIG-300-FTCT-FNPT1/2-W-S-ULP 300ML
  • Pompe de dosage et de dosage d'injection chimique de grande capacité à solénoïde de précision
  • Entrée et sortie TOR et entrée analogique
  • Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté