Motion
86034

VIKAN
86034

Blouse Top Dog 6 mil, grande - rouge
N° D’ARTICLE MI10620808
N° MFR86034
Prix40.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
86034

Blouse Top Dog 6 mil, grande - rouge
N° D’ARTICLE MI10620808
N° MFR86034
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
Prix40.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904029830
  • Matériel
    Polyuréthane à base d’Ether
  • Gamme de produits
    Chien supérieur

Aperçu

Description du fabricant
86034 TOP DOG 6MM GRANDE ROBE ROUGE
  • Ces robes de soirée sont caractérisées par des manches à revers pleine longueur qui offrent une protection complète. Le dos ouvert améliore le confort de l’utilisateur en réduisant le poids et en fournissant de l’aération. Sûr pour les aliments (documents de la FDA et de l’ACIA disponibles)
  • Réutilisable
  • Étanche
  • Pratiquement antiadhésif et non tachant
  • Résistant aux produits chimiques et aux produits d’assainissement acides
  • Surface non poreuse – n’héberge pas de bactéries ou de moisissures
  • Le matériau reprend sa forme originale après plusieurs étirements
  • Recyclable
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Ne se fissure pas et ne durcit pas à basse température ou lors de nettoyages répétés
  • Étanche aux graisses animales et aux dégraissants
  • Ne retient pas les odeurs et ne se dégaze pas
  • Entièrement sans latex pour les utilisateurs sensibles
  • Facilement réparable
  • Très grande résistance à l’abrasion