Motion
JAUGE 40-310-5000-PSI-BFF-BT8

NOSHOK INC
40-310-5000-PSI-BFF-BT8 GAUGE

Manomètres de pression remplis de liquide et sec de procédé série 600/700
N° D’ARTICLE MI10628499
N° MFR40-310-5000-PSI-BFF-BT8 GAUGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-310-5000-PSI-BFF-BT8 GAUGE

Manomètres de pression remplis de liquide et sec de procédé série 600/700
N° D’ARTICLE MI10628499
N° MFR40-310-5000-PSI-BFF-BT8 GAUGE

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150
  • Application
    Machines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Acier inoxydable (SS), sec, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon de sécurité en acier inoxydable 316
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Boîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 40-310-5000-PSI-BFF-BT8
  • Intérieur en acier inoxydable 4.5 po 316
  • 1
  • 500 psi
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/2 po National Pipe Thread (NPT)