Motion
C08500923500S

AS RAYMOND
C08500923500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 15.7437 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI10631905
N° MFRC08500923500S
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500923500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 15.7437 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI10631905
N° MFRC08500923500S
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.08586 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500923500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.7437 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C-0850-092-3500-S PRINTEMPS