Motion
HM501TS
HM500 SM FILETÉ EN ÉLASTOMÈRE FIXE
N° D’ARTICLE MI10636209
N° MFRHM501TS
Prix32.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HM500 SM FILETÉ EN ÉLASTOMÈRE FIXE
N° D’ARTICLE MI10636209
N° MFRHM501TS
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
Prix32.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de connexion
    Fileté
  • Matériau du masque
    Élastomère
  • Type de filtre
    Fileté
  • Comprend
    Masque
  • Numéro de stock du fabricant
    HM501TS
  • Numéro CUP du fabricant
    883940379265
  • Nombre de sangles
    2
  • Quantité du colis
    1
  • Comp. du sabre Papr
    Ni l’un ni l
  • Série
    HM500
  • CUP_NON
    HM501TS

Aperçu

Description du fabricant
HM501TS DEMI-MASQUE RESP ÉLASTOMÈRE
  • Confort accru Les filtres et cartouches de la série N sont légers (20 % plus légers que la série T), ce qui le rend plus confortable à porter pendant les longs quarts de travail.
  • Visibilité claire Les cartouches ont un profil bas et n’entrent pas dans la zone de travail, ce qui permet au travailleur de voir tout ce qu’il a besoin de voir, même lors d’activités de gros plan.
  • Convient à de nombreux environnements applicables aux environnements de travail explosifs, y compris le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, la fabrication générale, la construction et le soudage.
  • Vérification facile de l’ajustement Peu importe la taille de vos mains, vous pouvez effectuer une vérification facile de l’étanchéité sans difficulté ni utiliser d’adaptateurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté