Motion
1700X20X20
mâle JIC au code 61 bride droite
N° D’ARTICLE MI10638423
N° MFR1700X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle JIC au code 61 bride droite
N° D’ARTICLE MI10638423
N° MFR1700X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.688 po / 42.8752 mm
  • Longueur
    2.8 po / 71.12 mm
  • Poids
    1.106 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccordements de bride à quatre boulons sont conformes aux spécifications SAE J518 .

Aperçu

Description du fabricant
1700X20X20 ADPTR STR MJ - BRIDE CODE 61