Motion
9515X16X16
Raccord ORB mâle à tuyau femelle Swvl 90° Elb
N° D’ARTICLE MI10638564
N° MFR9515X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord ORB mâle à tuyau femelle Swvl 90° Elb
N° D’ARTICLE MI10638564
N° MFR9515X16X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    mâle réglable
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9515X16X16