Motion
97 49 06

KNIPEX
97 49 06

Matrice de sertissage pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
N° D’ARTICLE MI10651364
N° MFR97 49 06
Prix185.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 06

Matrice de sertissage pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
N° D’ARTICLE MI10651364
N° MFR97 49 06
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
Prix185.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po.
  • Longueur
    1 1/4 po.
  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.11 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.05 po.
  • Poids de l’outil
    0.09 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Poids
    0.09
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Matrice de sertissage pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006051
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006051
  • Gamme de calibres de fil
    0.5 à 6.0 mm2 et 10 à 20 AWG

Aperçu

Description du fabricant
BORNES ET FICHE ISOLÉES 97 49 06
  • Matrice de sertissage pour bornes isolées et connecteurs de fiche.
  • Capacité - 0.5 à 6.0 mm2 et 10 à 20 AWG.