Motion
70 06 180

KNIPEX
70 06 180

7 po diagonal Cutters-1000V isolé
N° D’ARTICLE MI10651455
N° MFR70 06 180
Prix92.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
70 06 180

7 po diagonal Cutters-1000V isolé
N° D’ARTICLE MI10651455
N° MFR70 06 180
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
Prix92.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    7 5/16 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    7 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 5/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.585 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.585
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Capacité de coupe du fil dur
    3/32 po.
  • Description
    Isolation diagonale Cutters-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004965
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221004965
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
70 06 180 CUTTERS-1, 000V
  • L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
  • Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
  • Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
  • Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
  • Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 1/8 po pour les fils moyens et jusqu’à 3/32 po pour les fils durs.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.