Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale6 7/16 po.
- Poids de l’outil1.49 lb
- Largeur de l’outil6 7/16 po.
- Poids1.49
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces antistatiques 6 pièces dans une pochette à fermeture à glissière
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Accessoires inclus(1) 35 12 115 ESD 4-1/2" Electronics Pliers-Flat Tips-ESD, (1) 35 22 115 ESD 4-1/2" Electronics Pliers-Half Round Tips-ESD, (1) 35 42 115 ESD 4-1/2" Electronics Pliers-ESD, Angled Half Round Tips, (1) 64 32 120 ESD 4-3/4" Electronics End Cutters-ESD, (1) 77 02 115 ESD 4-1/2" Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip, (1) 77 32 115 ESD 4-1/2" Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip.
- Comprend35 22 115 ESD, 35 42 115 ESD, 64 32 120 ESD, 77 02 115 ESD, 77 32 115 ESD, Zipper Pouch, 35 12 115 ESD
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221004903
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces6
- Type d’ensembleEnsemble de pinces antistatiques Precsision
- TypeÉtui pour pince électronique
- CUP_NON843221004903
Aperçu
- Six des pinces électroniques ESD les plus vendues de KNIPEX dans une trousse - comprend un étui en tissu à fermeture à glissière.
- Includes 1 each of: 4-1/2" Electronics Pliers-Flat Tips-ESD (35 12 115 ESD), 4-1/2" Electronics Pliers-Half Round Tips-ESD (35 22 115 ESD), 4-1/2" Electronics Pliers-ESD, Angled Half Round Tips (35 42 115 ESD), 4-3/4" Electronics End Cutters-ESD (64 32 120 ESD), 4-1/2" Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (77 02 115 ESD), 4-1/2" Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (77 32 115 ESD).
- Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
- Boîtier à glissière en polyester durable.
- Chaque outil est maintenu solidement en place avec des bandes élastiques cousues.
- Toutes les pinces sont dotées de poignées confortables.
- Toutes les pinces sont dotées d’un ressort d’ouverture facilitant l’utilisation répétitive.
- Toutes les pinces sont dotées d’un joint boulonné pour un réglage fin.