Motion
15 19 006

KNIPEX
15 19 006

Lames de rechange pour 15 11 120, 1/64" (0.6 mm)
N° D’ARTICLE MI10652321
N° MFR15 19 006
Prix11.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
15 19 006

Lames de rechange pour 15 11 120, 1/64" (0.6 mm)
N° D’ARTICLE MI10652321
N° MFR15 19 006
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
Prix11.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/16 po.
  • Longueur
    3/4 po.
  • Profondeur globale
    3/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.015 lb
  • Hauteur de pièce unique
    3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    3/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.75 po.
  • Poids de l’outil
    0.0088 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.
  • Poids
    0.0088
  • Largeur
    3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Italie
  • Description
    Lames de rechange pour 15 11 120, 1/64" (0.6 mm)
  • À utiliser avec
    15 11 120
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.2000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Bordure de coupe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011628
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
15 19 006 LAMES DE RECHANGE POUR 15 11 120,
  • Acier.
  • Lames de dénudage de rechange pour 15 11 120.
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique.
  • Pour retirer les revêtements isolants des fils.
  • Dénude le fil de 0.6 mm de diamètre.
  • Magnétique.