Motion
91 61 160

KNIPEX
91 61 160

Pinces à tailler le verre de 6 1/4 po à bec plat
N° D’ARTICLE MI10652352
N° MFR91 61 160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
91 61 160

Pinces à tailler le verre de 6 1/4 po à bec plat
N° D’ARTICLE MI10652352
N° MFR91 61 160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Poids
    0.305

Détails

  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005818
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE DE NEZ PLAT EN VERRE 91 61 160
  • Pour tailler les bords de verre - faire des fenêtres en verre au plomb - largeur de mâchoire de 3/8 po.
  • Avec des mâchoires à prise douce.
  • Acier à outils spéciaux; forgé, durci à l’huile.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon