Motion
00 11 V50

KNIPEX
00 11 V50

Lampe magnétique à DEL 3/4 po
N° D’ARTICLE MI10652360
N° MFR00 11 V50
Prix25.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 11 V50

Lampe magnétique à DEL 3/4 po
N° D’ARTICLE MI10652360
N° MFR00 11 V50
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
Prix25.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po.
  • Longueur
    2 1/8 po.
  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    2 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    2 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.025 lb
  • Largeur de l’outil
    7/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique résistant aux chocs
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Lampe magnétique à DEL
  • Couleur de la poignée
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    843221019495
  • Matériel
    Plastique résistant aux chocs
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE MAGNÉTIQUE À DEL 00 11 V50
  • L’éclairage à DEL puissant, lumineux et compact fournit une lumière vive là où vous travaillez.
  • Pour éclairer les zones de travail sombres.
  • Fixé à l’outil avec des aimants puissants.
  • Environ 24 heures d’éclairage, avec 2 cellules de bouton remplaçables (CR1220).
  • Attache à crochet mousqueton.
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif