Motion
91 00 200

KNIPEX
91 00 200

Pinces à carrelage de 8 po
N° D’ARTICLE MI10652373
N° MFR91 00 200
Prix41.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
91 00 200

Pinces à carrelage de 8 po
N° D’ARTICLE MI10652373
N° MFR91 00 200
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
Prix41.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/8 po.
  • Profondeur globale
    3/8 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.355 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/2 po.
  • Largeur
    1 1/2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à carrelage
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Type de poignée
    Poignées nues
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À CARRELAGE 91 00 200 (PERROQUET
  • Agrandit les trous dans les carreaux et forme les bords des carreaux.
  • Fabriqué en acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif