Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/8 po.
- Longueur de la longe40
- Longueur59 po.
- Profondeur globale5/8 po.
- Hauteur de pièce unique5/8 po
- Longueur de pièce unique59 po.
- Largeur d’une seule pièce59 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.94 po
- Longueur de la dimension de stockage9.69 po
- Largeur de la dimension de stockage3.36 po.
- Poids de l’outil0.071 lb
- Largeur de l’outil11/16 po.
- Poids0.071
- Largeur11/16 po.
Détails
- CouleurRouge/Bleu
- DescriptionLonge d’attache pour outils
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• La longe d’attache de 40 po utilisée avec le mousqueton pour se connecter au harnais empêche les outils de tomber lorsque vous travaillez en hauteur. •N’est pas un dispositif d’ÉPI - ne supportera pas le poids humain. •La longe est faite de ruban en tissu froncé qui s’étend jusqu’à environ 5 pi lorsqu’elle est soumise à une contrainte. •Inspecter l’usure avant chaque utilisation. •À utiliser uniquement avec le système d’attache à outil KNIPEX . •Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes. •À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.
- Groupe et classeOutils attachés
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Code d’harmonisation6307.90.4020
- Poignée isoléeNon
- Couleur de la longeRouge
- Numéro CUP du fabricant843221022426
- MatérielTissu en polyester
- Nombre de pièces1
Aperçu
- 40" Tethering lanyard used with carabiner to connect to harness prevents tools from falling down when working at heights.
- N’est pas un dispositif d’EPI – ne supporte pas le poids humain.
- La longe est faite de ruban de tissu froncé qui s’étend à environ 5 pi lorsqu’il est sous tension.
- Inspectez l’usure avant chaque utilisation.
- À utiliser uniquement avec le système d’attache à outil KNIPEX .
- Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.
- À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.