Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0980 po
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
Détails
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant80067531931
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de roulementRouleau sphérique