Motion
JEU 25-200-35-OZ/IN2

NOSHOK INC
25-200-35-OZ/IN2 GUAGE

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, in2/ 35 oz, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI10656021
N° MFR25-200-35-OZ/IN2 GUAGE
Prix117.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-200-35-OZ/IN2 GUAGE

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, in2/ 35 oz, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI10656021
N° MFR25-200-35-OZ/IN2 GUAGE

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Type de cas
    Acier, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument
  • Plage de pression
    0 à 3

Aperçu

Description du fabricant
JEU 25-200-35-OZ/IN2
  • Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3 psi
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)