Motion
6G-15MDL
6G-15MDL
N° D’ARTICLE MI10656940
N° MFR6G-15MDL
Prix66.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6G-15MDL
N° D’ARTICLE MI10656940
N° MFR6G-15MDL
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
Prix66.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5900 po, 15 mm
  • Taille du tableau de bord
    15
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.9400 po, 23.89 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    3/8 po, 9.50 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Longueur
    1.8600 po, 47.24 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5900 po, 15 mm
  • Largeur
    0.9400 po, 23.87 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Bite-the-wire, technologie d’écrou à couple complet, insert en C assurant un sertissage concentrique sans suintement
  • Application
    Hydraulique
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    MégaCrimp
  • Style de fin 1
    MégaCrimp
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    MégaCrimp
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Lumière DIN
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25615-0615
  • Compatibilité du fabricant
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Matériel
    Acier
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type de fil
    MégaCrimp
  • Type
    MégaCrimp

Aperçu

Description du fabricant
6G-15MDL 7100-28485