Motion
U52FKSRLG
Culottes longues U52FKSRLG FR Control 2.0 (bleu marine - gauche)
N° D’ARTICLE MI10659600
N° MFRU52FKSRLG
Prix159.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Culottes longues U52FKSRLG FR Control 2.0 (bleu marine - gauche)
N° D’ARTICLE MI10659600
N° MFRU52FKSRLG
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
Votre prix159.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    LG

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Spécifications de conformité
    NFPA 70E, ASTM F1506
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    845811048038
  • Matériel
    5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
  • CUP_NON
    845811048038

Aperçu

Description du fabricant
SOUS-VÊTEMENTS LONGS U52FKSRLG FR CONTROL 2.0
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
  • Garde l’utilisateur au frais lors des journées chaudes, au chaud lors des journées froides
  • Réduction du stress thermique
  • Technologie de contrôle des odeurs
  • Tissu léger et respirant
  • Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • Plus extensible pour un meilleur ajustement