Motion
U52FKSR3X
Sous-vêtements longs U52FKSR3X FR Control 2.0 (Bleu marine - 3X)
N° D’ARTICLE MI10659601
N° MFRU52FKSR3X
Prix182.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-vêtements longs U52FKSR3X FR Control 2.0 (Bleu marine - 3X)
N° D’ARTICLE MI10659601
N° MFRU52FKSR3X
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
Prix182.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3X

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Spécifications de conformité
    NFPA 70E, ASTM F1506
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    845811060719
  • Matériel
    5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
  • CUP_NON
    845811060719

Aperçu

Description du fabricant
SOUS-VÊTEMENTS LONGS U52FKSR3X FR CONTROL 2.0
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
  • Garde l’utilisateur au frais lors des journées chaudes, au chaud lors des journées froides
  • Réduction du stress thermique
  • Technologie de contrôle des odeurs
  • Tissu léger et respirant
  • Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • Plus extensible pour un meilleur ajustement