Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Numéro de grain60
- Description longueLa 30720V est une meule à lamelles montée avec un grain de 60 , avec un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le meulage général et l’ébavurage.
- Numéro CUP du fabricant821578832554
- Rpm max.30000 tr/min
Aperçu
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations