Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale10.2000 po
- Taille du port2.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionORB SAE
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Matériau du joint toriqueEPR
- Types de produitsVéritable vanne multivoies
- SérieBV4H
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier au carbone
- TypeVéritable vanne multivoies