Motion
BVAH2000N1113
Robinet à bille Super HD - 1-7/8 po à orifice, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10666978
N° MFRBVAH2000N1113
Prix631.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille Super HD - 1-7/8 po à orifice, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10666978
N° MFRBVAH2000N1113
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
Prix631.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-7/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    NPT
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH2000N1113 VANNE À BILLE SUPER HD 1-7/8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon