Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.9400 po
- Taille du port2.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- ConnexionCode SAE 62
- Style de poignéeManivelle
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de montageCaptive directe
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsRobinet à bille
- SérieBVDMF
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier au carbone
- TypeRobinet à bille