Motion
BVHS1000N2213AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVHS1000N2213AZZA

Robinet à bille - 6000 psi max., 1.0000 po à orifice, corps en acier inoxydable, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10672117
N° MFRBVHS1000N2213AZZA
Prix673.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVHS1000N2213AZZA

Robinet à bille - 6000 psi max., 1.0000 po à orifice, corps en acier inoxydable, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10672117
N° MFRBVHS1000N2213AZZA
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
Prix673.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVHS
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVHS1000N2213AZZA BVHS 1" NPT, INOX