Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.3400 po
- Longueur totale5.6400 po
- Taille du port3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de montageCollecteur
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsRobinet à bille
- SérieBVMM
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier au carbone
- TypeRobinet à bille