Motion
BVQ1000S2211ZZZL

DELAWARE MFG IND CORP
BVQ1000S2211ZZZL

Robinet à bille - 6000 psi max., 1.0000 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10673141
N° MFRBVQ1000S2211ZZZL
Prix2,049.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVQ1000S2211ZZZL

Robinet à bille - 6000 psi max., 1.0000 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10673141
N° MFRBVQ1000S2211ZZZL
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
Votre prix2,049.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.8400 po
  • Longueur totale
    4.4900 po
  • Taille du port
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVQ
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier inoxydable
  • Plage de température
    -20 à 400 °F
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVQ1000S2211ZZZL BVQ 1" SAE, ACIER INOXYDABLE S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon