Motion
CVH1350750B
Pression de fissuration de 135 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674066
N° MFRCVH1350750B
Prix111.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 135 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674066
N° MFRCVH1350750B
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
Prix111.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    135 psi
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR CVH1350750B HP 135 PSI 3/4"