Motion
CVH750750N
Pression de fissuration de 75 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674296
N° MFRCVH750750N
Prix90.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 75 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674296
N° MFRCVH750750N
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
Prix90.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    75 psi
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR CVH750750N HP 75 PSI 3/4" NP