Spécifications
Dimensions
- TailleM
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionBavoirs isolés 8928 M lime classe E
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 bavette thermique
- Gamme de produitsGloWear
- SériePantalons, bavettes, guêtres
- CUP_NON720476255239
Aperçu
- Les bavettes isolées à haute visibilité GloWear® 8928 offrent chaleur et durabilité conformes à la norme ANSI 107 dans les conditions les plus difficiles. Le richelieu en polyester 300D coupe-vent et résistant à l’eau avec revêtement en PU protège des éléments sans compromettre la respirabilité ou le confort. Conçue pour une durabilité prolongée, cette salopette isolante est dotée de pièces robustes aux genoux résistantes aux éraflures et d’accents noirs qui dissimulent la saleté. Une fermeture à glissière robuste à l’avant, des boucles de bretelles à dégagement rapide, des côtés élastiques extensibles confortables et des jambes de pantalon à glissière permettent de l’enfiler et l’enlever facilement sans retirer de bottes. Les bretelles réglables permettent aux travailleurs d’obtenir l’ajustement parfait. Ces bavettes isolées à haute visibilité ont une poche à la poitrine et deux poches latérales, toutes avec fermetures à glissière pour plus de sécurité. Conforme à la norme ANSI 107 Classe E avec bande réfléchissante pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Ces combinaisons isolées sont idéales pour ceux qui travaillent dans la construction routière, le transport, la manutention des bagages, les municipalités ou autour de véhicules en mouvement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation