Motion
DSRL-40-180-P-FW

FESTO CORPORATION
DSRL-40-180-P-FW

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 40
N° D’ARTICLE MI10695936
N° MFRDSRL-40-180-P-FW
Prix1,528.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSRL-40-180-P-FW

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 40
N° D’ARTICLE MI10695936
N° MFRDSRL-40-180-P-FW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,528.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 180 °
  • Angle du coussin
    0.9 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    120 N
  • Force radiale maximale
    350 N
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    1.5 à 8 bars

Aperçu

Description du fabricant
30658 DSRL-40-180-P-FW TOURNEVIS SEMI-ROT