Motion
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC  80 DEG

ISCAR METALS INC
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG

3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
N° D’ARTICLE MI10735380
N° MFR3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ISCAR METALS INC
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG

3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
N° D’ARTICLE MI10735380
N° MFR3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    40 po
  • Longueur du boîtier
    50 po
  • Largeur du boîtier
    30 po
  • Taille d’entrée
    2.436 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2310
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Rapport nominal
    12:1
  • Taille de sortie
    4.999 po
  • Facteur de service
    2.0
  • Poids
    2540 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR1-010
  • Numéro CUP du fabricant
    782935277435
  • Puissance d’entrée maximale
    253 hp
  • Direction de sortie
    Haut
  • Réduction
    Double
  • CUP_NON
    782935277435

Aperçu

Description du fabricant
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
  • Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications de tours de refroidissement
  • Dimensions de montage critiques correspondantes pour un remplacement facile des autres entraînements OEM
  • Tous les roulements ont une durée de vie nominale de 100,000 heures L10