Motion
100 OFFSET ÉLITE

IWIS
100 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 10-1 / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741096
N° MFR100 OFFSET ELITE
Prix24.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 10-1 / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741096
N° MFR100 OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.85 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10-1 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Longueur de la goupille
    41.10 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Résistance à la traction
    102.00 kN
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    10-1 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015917
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015917

Aperçu

Description du fabricant
100 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.