Motion
100 CPCL JWIS CONN LINK

IWIS
100 CPCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 20 A-1 / 1-1/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741103
N° MFR100 CPCL JWIS CONN LINK
Prix15.53 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100 CPCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 20 A-1 / 1-1/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741103
N° MFR100 CPCL JWIS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.53 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    20 A-1 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.16 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    112.78 kN
  • Poids
    0.23 lb
  • Poids par pied
    2.65 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    20 A-1 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216260
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216260

Aperçu

Description du fabricant
100 CPCL JWIS CONN LINK
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon