Motion
CHAÎNE ÉLITE 10B-2  RIV 10FT

IWIS
10B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10B-2 / 5/8 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741149
N° MFR10B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix34.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
10B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10B-2 / 5/8 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741149
N° MFR10B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B-2 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.73 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.70 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Longueur de la goupille
    36.20 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Résistance à la traction
    54.20 kN
  • Poids
    18.50 lb
  • Poids par pied
    1.24 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B-2 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017034
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648017034

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 10B-2 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.