Motion
CHAÎNE ÉLITE 120  RIV 10FT

IWIS
120 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12-1 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741165
N° MFR120 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix78.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12-1 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741165
N° MFR120 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12-1 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.80 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Longueur de la goupille
    50.80 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    156.90 kN
  • Poids
    36.70 lb
  • Poids par pied
    3.78 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12-1 / 1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015078
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015078

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 120 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.