Motion
CHAÎNE ÉLITE 120H  RIV 10FT

IWIS
120H RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120-1 H/ 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741178
N° MFR120H RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix88.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120H RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120-1 H/ 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741178
N° MFR120H RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120-1 H/ 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.60 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Longueur de la goupille
    55.00 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Poids
    40.61 lb
  • Poids par pied
    4.43 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120-1 H/ 1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016143
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016143

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 120H RIV 10FT
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon