Motion
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

IWIS
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 12B-1 / 3/4 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741193
N° MFR12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS
Prix35.60 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 12B-1 / 3/4 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741193
N° MFR12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.60 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B-1 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16.20 mm
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.75 mm
  • Résistance à la traction
    30.00 kN
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B-1 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648053636
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648053636

Aperçu

Description du fabricant
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.