Motion
CHAÎNE ÉLITE 12B-1NP  RIV 10FT

IWIS
12B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas de 12B-1NP /3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741199
N° MFR12B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix19.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
12B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas de 12B-1NP /3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741199
N° MFR12B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B-1NP /3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.85 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Longueur de la goupille
    22.70 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.68 mm
  • Poids
    9.94 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B-1NP /3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028009
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648028009

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 12B-1NP RIV 10FT
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion