Motion
12B-2SS LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
12B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 12B-2 SS / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741217
N° MFR12B-2SS SCCL ELITE CONN LINK
Prix26.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
12B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 12B-2 SS / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741217
N° MFR12B-2SS SCCL ELITE CONN LINK
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
Votre prix26.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B-2 SS/ 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.80 mm
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Longueur de la goupille
    42.20 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.68 mm
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1.55 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B-2 SS/ 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648019045
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648019045

Aperçu

Description du fabricant
12B-2SS LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.